Beli silver welding rod di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KOBELCO Welding Rod TG Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  2. KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp549.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  3. KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp209.900

    KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  4. KOBELCO Welding Electrode LB-52 Series
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp329.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  5. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  6. Nichia Welding Electrode Hardfacing (TIG) Welding Electrode (Kawat Las Elektroda)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Nichia Welding Electrode Hardfacing (TIG) Welding Electrode (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Base Metal, Application : SKD-11, PD613,HPM31, SLD, STD-11, XW-10, XW-41, etc.
  7. WESTWARD TIG Welding Rod (Kawat Las Argon)
    Mulai

    Rp439.900

    WESTWARD TIG Welding Rod (Kawat Las Argon)
    Deskripsi:
    ER80S-D2 TIG rods are used for welding manganese-molybdenum (MnMo) steel alloys. They are suitable for welding rusty or dirty metals. They are also suitable for applications where porosity is a concern or where the base metal being welded contains high levels of sulfur or carbon. These rods are commonly used for welding construction equipment, pipe, and trailers.
    atribut:
    • Process: TIG Welding (GTAW)
  8. KOBELCO Welding Electrode LB-26 Series
    BARU
    Mulai

    Rp579.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  9. KOBELCO Welding Electrode LB-52U Series
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52U Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  10. ROHA Welding Rod Argon (Kawat Las Argon)
    Mulai

    Rp239.900

    ROHA Welding Rod Argon (Kawat Las Argon)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk perbaikan dan pengelasan logam mild steel seperti pelat baja dan pipa bertekanan tinggi.
    atribut:
    • Length (mm): 1000
    • Detail: AWS SFA-5.18 ER70S-G (GTAW/TG-S 50)
  11. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  12. Weldcraft Tungsten
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp54.900

  13. ARONWELD TIG Welding Rod 316L (Kawat Las Argon)
    Mulai

    Rp2.099.900

    ARONWELD TIG Welding Rod 316L (Kawat Las Argon)
    Deskripsi:
    AW-TIG 316L is austenitic Stainless steel low carbon welding wire of 18 Cr%, 12 Ni% and 2 Mo%. The weld metal contains ferrite and resistance to crack is extremely good. Low carbon assists austenitic arc stability and improves corrosion resistance such as intergranuler type. The mechanical properties of the weld metal are good.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 100x5x3
    • Specification: AWS A5.9 ER316L
  14. ARONWELD TIG Welding Rod 308L (Kawat Las Argon)
    Mulai

    Rp1.399.900

    ARONWELD TIG Welding Rod 308L (Kawat Las Argon)
    Deskripsi:
    It is used for TIG argon arc welding for stainless steels and the main component is C-18Cr-8Ni. It is the much low carbon welding wire. With much good performance of anti-crack, it is widely used for stainless steel 022Cr19Ni10(SUS 304L), in industry of petrochemical engineering, food and medical machinery, fertilizer equipment and textile machinery.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 100x5x3
    • Specification: AWS A5.9 ER 308L
  15. monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    69%
    Mulai

    Rp259.900

    monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  16. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-316 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp999.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-316 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-12% Ni - 2.5% Mo (AISI 316). Jenis salutan: Titania. YP: 46.9kgf/mm², TS: 60.1kgf/mm², Є: 35%. Deposit metalnya tahan terhadap asam non-oksidasi, seperti asam sulfur dan asam fosfor Cocok untuk pemakaian di industri kimia. Arus: AC, DC+
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E316-16, JIS Z 3221 D316-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 46.9
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.1
    • Elongation (%): 35
Daftar Harga silver welding rod Terbaru October 2026
KOBELCO Welding Rod TG SeriesRp1.199.900
KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)Rp549.900
STAHLWERK TIG Welding Rod (Kawat Las Argon)Rp459.900
KOBELCO Welding Electrode RB-26 SeriesRp209.900
KOBELCO Welding Electrode LB-52 SeriesRp329.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)Rp639.900
Kiswel TIG Welding Rod Stainless Steel (Kawat Las Argon)Rp1.599.900
Nichia Welding Electrode Hardfacing (TIG) Welding Electrode (Kawat Las Elektroda)Rp4.399.900
LINCOLN ELECTRIC Merit Welding Rod TIG/GTAW (Kawat Las Argon)Rp879.900
WESTWARD TIG Welding Rod (Kawat Las Argon)Rp439.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)